タルカート75L アイボリー

タルカート75L アイボリー - スペーシアタルカート75L アイボリー - スペーシア
(1件のレビュー)

65~75リットル用タルが置ける台車です。円形のタルに合わせて製作できるので、効率的な保管、搬送、管理ができます。キャスターに載せることで周囲の清掃がしやすくなります。

材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管、キャスター金具:スチール、車輪:PPホイールエラストマー巻き適合65~75リットル用タルトラスコ品番420-3577質量(kg)3.6高さ(mm)187材質(本体)AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管材質(車輪)PPホイールエラストマー巻き奥行(mm)433間口(mm)433材質(取付金具)スチール内容量1台
注意
※使用例 タルは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49050951SPS-TC-75-I(枠)545ベージュ
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49050951
2014-10-13
用途: 蒲鉾用にすり身を入れる

お客様から注文があり前回1個購入したのですが、とても気に入られたらしく、再度注文がありました。
頻繁に注文があるわけでは無いですが、買い替えの際はまた注文いただけると思います。
その時はまたよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする