ステンレスフックL型

ステンレスフックL型 - スペーシアステンレスフックL型 - スペーシアステンレスフックL型 - スペーシア

スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い

トラスコ品番420-3534材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304幅(mm)44.5高さ(mm)93質量(g)25.4奥行(mm)20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49050985JB-655
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする