スペーシア
パイプフックA
スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
用途
スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用
トラスコ品番
420-3526
材質
スチール(3価クロメート処理)
幅(mm)
39
高さ(mm)
92
質量(g)
21
奥行(mm)
15.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49050976
JB-653A
¥
352
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください