挟み込み式パイプスタンド

挟み込み式パイプスタンド - スペーシア挟み込み式パイプスタンド - スペーシア挟み込み式パイプスタンド - スペーシア
(2件のレビュー)

既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。
挟み込み式で特別な加工が必要ありません。

用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。トラスコ品番420-3518材質スチール(焼き付け塗装)幅(mm)100高さ(mm)252.8質量(g)677奥行(mm)60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49050967JB-203
7,333
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49050967
2020-05-22
用途: 事務所内、事務机に目隠しの様な形でパネル取り付けようの足として
第一建設株式会社建設業・工事業

事務所内、事務机に目隠しの様な形でパネル取り付けたい。しかし、机に直接ビスを打っても効かない。色々探しました。他のメーカーにはこのような金物はありませんでした。製品の多様さに驚きです。

1が参考にしています
対象商品 : 49050967
2019-04-19
用途: スペーシヤでの作業台制作
製造業

市販作業台に照明や物入れなどを前面に作るためのスペーシヤを活用しています。このスペーシヤの机への固定で本品を活用しております。
非常に満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする