スペーシア
プラスチックジョイントPJー607W 白
専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。
用途
台車用
トラスコ品番
420-3542
材質
AAS樹脂
色
ホワイト
摘要
三方向台車用
質量(g)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49051012
PJ-607 W
¥
411
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください