マイジャストケアグローブPF

マイジャストケアグローブPF - 東京パックマイジャストケアグローブPF - 東京パックマイジャストケアグローブPF - 東京パック

素手に近い感覚で、介護でのハードな作業に最適です。パウダーフリーながら、着脱もスムーズに行えるため、粉アレルギーの方も安心です。

用途介護全般。汚れ作業。軽作業。内容量1箱(100枚)
注意
※食品には使用不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31271110MJC-LL2388.2ポリ塩化ビニール(PVC)半透明0.07粉無エンボスなし100
1,960
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
31271119MJC-MM237.57.7ポリ塩化ビニール(PVC)半透明0.07粉無エンボスなし100
1,960
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
31271128MJC-SS237.56.8ポリ塩化ビニール(PVC)半透明0.07粉無エンボスなし100
1,960
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49051624MJC-SS237.56.8ポリ塩化ビニール(PVC)半透明0.07粉無エンボスなし100
オープン
取扱い終了
49051615MJC-MM237.57.7ポリ塩化ビニール(PVC)半透明0.07粉無エンボスなし100
オープン
取扱い終了
49051606MJC-LL238.08.2ポリ塩化ビニール(PVC)半透明0.07粉無エンボスなし100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする