東京パック
ニュージャストヘルパーグローブ200
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感と強度を向上し作業中のずれ、脱落を防ぎます。
用途
介護全般
軽作業
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
入数(枚)
200
全長(cm)
28
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
再生材使用
使用
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49051685
NJ2-L
L
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
49051703
NJ2-S
S
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49051694
NJ2-M
M
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください