日本無機
ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
用途
一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
95以下
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m
3
/min)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49053042
LMXL-70-65-Q-MF
70
418-6907
5.0
610×610×150
¥
44,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053076
LMXL-70-90-Q-MF
70
418-6931
5.0
610×610×150
¥
46,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053103
LMXL-70-95-Q-MF
70
418-6966
5.0
610×610×150
¥
47,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053137
LMXL-70H-65-Q-MF
35
418-6991
3.0
610×305×150
¥
35,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053164
LMXL-70H-90-Q-MF
35
418-7024
3.0
610×305×150
¥
37,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053191
LMXL-70H-95-Q-MF
35
418-7059
3.0
610×305×150
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。