防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ

防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ - 日本無機防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ - 日本無機

ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。

用途食品工場。一般ビル空調用。タイプ流出側材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレン使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
風量(m3/min)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49053261EML-36-65B-418-68512.528500×500×65
24,80021,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053277EML-36-90B-418-68692.536500×500×65
27,10023,980
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053286EML-56-65B-418-68773.056610×610×65
30,50024,980
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053295EML-56-90B-418-68853.056610×610×65
33,30028,980
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62818720EML-36-65B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)418-68512.528500×500×65
24,80021,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする