ノアブライトLED

ノアブライトLED - ノア[照明]ノアブライトLED - ノア[照明]ノアブライトLED - ノア[照明]ノアブライトLED - ノア[照明]ノアブライトLED - ノア[照明]ノアブライトLED - ノア[照明]ノアブライトLED - ノア[照明]ノアブライトLED - ノア[照明]
(2件のレビュー)

大粒のLED(5X5mm)を採用しています。
発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。

幅(mm)50高さ(mm)21.5仕様本体スイッチ付付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本電圧(V)100コード長さ(m)2電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(g)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48830162LED-4707470390550
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
48830171LED-5758570460700
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
48830205LED-870148706401080
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48830171
2021-12-25
用途: 事務机の上に吊戸棚を設置したため、手元が暗くなったので棚下に取付。
有限会社ハルデザイン事務所建設業・工事業

取付施工が簡単で、取付ねじ2本ですぐに明るい机になり事務作業もスムーズに行きました。
明るくなり机上も整理整頓するようになります。

対象商品 : 48830171
2017-07-25
用途: 組立作業の手元用照明

取り付けが簡単なので、買い替えの時にはこちらをリピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする