ブラストン
フード
超導電性加工繊維を使用しています。
3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
3/2の綾織生地を使用
用途
クリーンルーム内での作業に。
サイズ
フリー
材質
ポリエステル
質量(g)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49054275
BSC-20032-W
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49054266
BSC-20032-B
ブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください