ワルター
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途
被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。
仕様
3枚刃
表面処理
チタンコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
切刃形状
刃径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49054704
E6819TIN-10.4
50
3
90
6
3枚刃
10.4
高速度鋼(HSS)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
49054713
E6819TIN-12.4
56
3
90
8
3枚刃
12.4
高速度鋼(HSS)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
49054722
E6819TIN-16.5
60
3
90
10
3枚刃
16.5
高速度鋼(HSS)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
49054731
E6819TIN-20.5
63
3
90
10
3枚刃
20.5
高速度鋼(HSS)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49054747
E6819TIN-6.3
45
3
90
5
3枚刃
6.3
高速度鋼(HSS)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49054756
E6819TIN-8.3
50
3
90
6
3枚刃
8.3
高速度鋼(HSS)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください