JISビニロンロープ

JISビニロンロープ - 高木綱業JISビニロンロープ - 高木綱業JISビニロンロープ - 高木綱業JISビニロンロープ - 高木綱業

しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。

用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4905141436-73246200ビニロン0.00463ツ打バンド掛巻
31,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4905142336-73279200ビニロン0.01043ツ打バンド掛巻
68,574
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
4905143236-732810200ビニロン0.01293ツ打バンド掛巻
84,540
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4905144136-732912200ビニロン0.01853ツ打バンド掛巻
119,840
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする