曜日別特売

JISナイロンロープ

JISナイロンロープ - 高木綱業JISナイロンロープ - 高木綱業JISナイロンロープ - 高木綱業JISナイロンロープ - 高木綱業JISナイロンロープ - 高木綱業JISナイロンロープ - 高木綱業
(1件のレビュー)

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。

用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4905137136-74046200ナイロン0.00443ツ打バンド掛巻
28,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4905138736-74059200ナイロン0.00993ツ打バンド掛巻
62,290
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
4905139636-740610200ナイロン0.01233ツ打バンド掛巻
76,508
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4905140536-740712200ナイロン0.01773ツ打バンド掛巻
108,742
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49051371
2019-11-04
用途: パイプの梱包
農・林・水産業

切口がほつれやすく、よりがかかりやすい。
良いロープだと思うが、残念だ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする