曜日別特売

ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト

ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト - 千代田通商

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。

使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48899234FM4R-01W-O4R1/8
1,260
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899277FM4R-M5W-O4M5×0.8
1,000
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899295FM6R-01W-O6R1/8
1,260
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
48899313FM6R-M5W-O6M5×0.8
1,050
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899252FM4R-M3W-O4M3×0.5
1,890
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする