曜日別特売

ファイブスピードコントローラα メーターアウト

ファイブスピードコントローラα メーターアウト - 千代田通商

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。

使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気タイプメーターアウトタイプ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲
適合チューブ外径D(Φmm)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48898963F4R-M5SC-O-5~60℃(凍結なきこと)4M5×0.8
880
799
879(税込)
当日出荷
48898893F10R-02SC-O-5~60℃(凍結なき事)10R1/4
1,300
取扱い終了
代替品有
48898902F10R-03SC-O-5~60℃(凍結なき事)10R3/8
1,350
取扱い終了
代替品有
48898911F10R-04SC-O-5~60℃(凍結なき事)10R1/2
1,700
取扱い終了
代替品有
48898927F12R-03SC-O-5~60℃(凍結なき事)12R3/8
1,500
取扱い終了
代替品有
48898945F4R-01SC-O-5~60℃(凍結なきこと)4R1/8
950
取扱い終了
代替品有
48898981F6R-01SC-O-5~60℃(凍結なきこと)6R1/8
930
取扱い終了
代替品有
48899006F6R-02SC-O-5~60℃(凍結なきこと)6R1/4
1,050
取扱い終了
代替品有
48899024F6R-M5SC-O-5~60℃(凍結なきこと)6M5×0.8
880
取扱い終了
代替品有
48899042F8R-01SC-O-5~60℃(凍結なきこと)8R1/8
1,050
取扱い終了
代替品有
48899067F8R-02SC-O-5~60℃(凍結なきこと)8R1/4
1,050
取扱い終了
代替品有
48899085F8R-03SC-O-5~60℃(凍結なき事)8R3/8
1,350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48898893F10R-02SC-O02122872F10R-02SC-OF10R-02SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 02122872タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
48898902F10R-03SC-O02122881F10R-03SC-OF10R-03SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 02122881タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
48898911F10R-04SC-O02122897F10R-04SC-OF10R-04SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 02122897タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
48898927F12R-03SC-O36983536F12R-03SC-OF12R-03SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 36983536タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
48898945F4R-01SC-O02122924F4R-01SC-OF4R-01SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 02122924タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
48898981F6R-01SC-O02122967F6R-01SC-OF6R-01SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 02122967タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
48899006F6R-02SC-O02122985F6R-02SC-OF6R-02SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 02122985タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
48899024F6R-M5SC-O02123003F6R-M5SC-OF6R-M5SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 02123003タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商1個
789
税込868
注文コードが変更になりました
48899042F8R-01SC-O02123021F8R-01SC-OF8R-01SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 02123021タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
48899067F8R-02SC-O02123046F8R-02SC-OF8R-02SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 02123046タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
48899085F8R-03SC-O02123064F8R-03SC-OF8R-03SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 02123064タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする