千代田通商
ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。軽量化・低コストを実現。
適合チューブ外径D(Φmm)
8
使用流体
空気
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5~60℃(凍結なき事)
制御方式
メーターアウト
使用圧力
0.05~0.7MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48899051
F8R-01SCW-O
R1/8
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
48899076
F8R-02SCW-O
R1/4
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899094
F8R-03SCW-O
R3/8
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください