千代田通商
ファイブミニスピードコントローラβ メーターアウト
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。
使用流体
空気
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5~60℃(凍結なきこと)
制御方式
メーターアウト
使用圧力
0.05~0.7MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48899322
FMB4R-01-O
4
R1/8
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899331
FMB4R-M3-O
4
M3×0.5
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48899356
FMB4R-M5-O
4
M5×0.8
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899374
FMB6R-01-O
6
R1/8
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899392
FMB6R-M5-O
6
M5×0.8
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください