千代田通商
ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト
チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。
使用流体
空気
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5~60℃(凍結なきこと)
使用圧力
0.05~0.7MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48899225
FM4R-01-O
4
R1/8
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899243
FM4R-M3-O
4
M3×0.5
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899261
FM4R-M5-O
4
M5×0.8
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
48899304
FM6R-M5-O
6
M5×0.8
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899286
FM6R-01-O
6
R1/8
¥
1,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください