曜日別特売

ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト

ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト - 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト - 千代田通商
(2件のレビュー)

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転が数多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現しました。

使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48899347FMB4R-M3W-O4M3×0.5
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899365FMB4R-M5W-O4M5×0.8
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899383FMB6R-01W-O6R1/8
1,470
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
48899401FMB6R-M5W-O6M5×0.8
1,260
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48899383
2021-09-21
用途: 機械部品交換
林機械卸売・小売業

機械の部品交換として使用しました。
問題なくつかえました

対象商品 : 48899347
2017-04-07
用途: 機械部品

2個購入しましたが、明らかに中古品と見られとても汚れています。
気持ちよく使えません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする