エアラチェトレンチ

エアラチェトレンチ - シカゴニューマチック社エアラチェトレンチ - シカゴニューマチック社

小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。

用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63内容量1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
全7種類を絞り込む
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22345297CP828423-73662541.081500.4
31,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
22345306CP828H423-73742541.081500.4
31,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
22345315CP9427423-73821280.492700.4
26,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
49055937CP828423-73662541.081500.4
28,600
取扱い終了
代替品有
49055946CP828H423-73742541.081500.4
28,600
取扱い終了
代替品有
49055955CP9427423-73821280.492700.4
24,800
取扱い終了
代替品有
49055964PM-7131423-74551690.52700.25
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49055937CP82822345297CP828CP828 エアラチェトレンチ シカゴニューマチック社 22345297エアラチェトレンチシカゴニューマチック社1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49055946CP828H22345306CP828HCP828H エアラチェトレンチ シカゴニューマチック社 22345306エアラチェトレンチシカゴニューマチック社1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49055955CP942722345315CP9427CP9427 エアラチェトレンチ シカゴニューマチック社 22345315エアラチェトレンチシカゴニューマチック社1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする