シカゴニューマチック社
エアインパクトレンチ
優れた耐久性とハイパワーです。コンポジット本体、マグネシウムフロントで軽量、高耐久性を実現しました。(CP7769、CP7779)
用途
タイヤの脱着作業に。
使用空気圧力(MPa)
0.63~0.98
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49055894
CP7733
423-7323
180
2.54
6900
0.5
¥
36,300
取扱い終了
49055903
CP7769
423-7331
214
3.4
7000
0.9
¥
105,000
取扱い終了
49055912
CP7779
423-7340
221
3.5
7000
0.9
¥
108,000
取扱い終了
49055921
CP7780-6
423-7358
490
7.7
5000
1.4
¥
160,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください