つくし工房
作業工程マグネット
専用の作業工程標識と併用することで、よりわかりやすく週間工程を表示することができます。
材質
ゴムマグネット
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付け方法
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49056147
4-M1
杭を作ります
マグネット
140
170
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
49056156
4-M10
コンクリートを流しこみます
マグネット
140
170
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
49056165
4-M11
内装仕上げ工事をします
マグネット
140
170
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
49056174
4-M2
土を掘ります
マグネット
140
170
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
49056183
4-M3
鉄骨を建てます
マグネット
140
170
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
49056192
4-M4
鉄筋型枠を組みます
マグネット
140
170
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
49056201
4-M5
足場の作業をします
マグネット
140
170
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
49056217
4-M6
仕上げ工事をします
マグネット
140
170
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
49056226
4-M7
同上
マグネット
140
170
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
49056235
4-M8
全休
マグネット
140
170
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
49056244
MG-4DA
杭打工事
マグネット
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
49056253
MG-4DB
土工事
マグネット
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
49056262
MG-4DC
鉄骨組立工事
マグネット
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
49056271
MG-4DD
型枠工事
マグネット
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
49056287
MG-4DE
コンクリート打設
マグネット
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
49056296
MG-4DF
躯体工事
マグネット
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
49056305
MG-4DG
仕上げ工事
マグネット
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
49056314
MG-4DH
解体工事
マグネット
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
49056323
MG-4DJ
同上
マグネット
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
49056332
MG-4DK
全休
マグネット
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
49056341
MG-4DW
白無地
マグネット
60
250
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
49056357
MG-4DZ
1~31
マグネット
60
60
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
22588563
4-M12
解体作業をします
マグネット
140
170
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
22588572
MG-4DL
内装工事
マグネット
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
22588588
MG-4DM
外装工事
マグネット
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
18871564
MG-4DN
外構工事
-
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
18871573
MG-4DP
山留工事
-
60
250
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
46716076
4-M5
足場の作業をします
マグネット
140
170
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください