つくし工房
単管用全周型金具用回転灯受皿
単管用全周型金具に簡単に取り付けできます。
用途
単管用全周型金具に回転灯を取付ける際に必要です。
付属品
取付用ボルト1本付
トラスコ品番
421-5214
材質
スチール
幅(mm)
180
質量(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49056472
9205
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください