つくし工房
コンビネーションメッシュ
メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。
用途
安全対策に。
取付け方法
穴8ヵ所
材質
基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
3.84
縦(mm)
1800
横(mm)
3600
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49056926
SY-301
ゼロ災害
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
49056935
SY-302
安全作業
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
49056953
SY-304
重機災害
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
46716085
SY-303A
墜落・転落災害
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
46716094
SY-301
ゼロ災害
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
46716103
SY-302
安全作業
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
49056944
SY-303
墜落・転落災害
¥
31,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください