曜日別特売

壁つなぎタグ

壁つなぎタグ - つくし工房壁つなぎタグ - つくし工房

ビニタイ付で取り付けが簡単です。

用途建設現場で、足場と建物をつなぐ金具を外すと危険だということを知らせる為の標識です。材質軟質ビニール(PVC)取付け方法ビニタイ巻き付け質量(g)6縦(mm)170横(mm)60内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49056962391無断ではずすな17060
120
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
49056971391-A壁つなぎをはずすな17060
120
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする