曜日別特売

DVDいれと庫(ライト)

DVDいれと庫(ライト) - TENMA(天馬)
(1件のレビュー)

透明タイプのため外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれおちません。

クリア外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×300×210有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)145×245×195質量(kg)0.43トラスコ品番444-8855セット内容仕切り板材質フタ・本体・バックル:ポリプロピレン(PP)、仕切板:スチロール樹脂フタあり収納枚数(枚)16(DVD)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)175×300×210有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×245×195内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49058021IR-DVD-LIGHT
オープン
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49058021
2020-04-29
用途: 4コマコミックの保管

大きさがちょうどいいので良く利用しているが、軽くぶつけただけで破損するのが難点、もっと頑丈なのがあれば嬉しい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする