ピグ
ウエッジ
115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
用途
ドラム缶のウエッジ。
トラスコ品番
407-0101
材質
ポリエチレン(100%リサイクル)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
125
縦(mm)
305
横(mm)
255
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49059017
DRM299
¥
10,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください