曜日別特売

TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29)

TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29) - 東海TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29) - 東海

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。

外径(Φmm)300高さ(mm)500内径(Φmm)29圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)無適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径29mm質量(kg)12タイプシャフトタイプ方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ろ過精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49066281TW-20-2P418-5536標準
34,934
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066297TW-20-N-2P418-5544粗目
34,934
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする