TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)

TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72) - 東海TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72) - 東海

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。

外径(Φmm)150高さ(mm)450内径(Φmm)72圧力方式外圧式適合放電加工油用質量(kg)2.8方式外圧式内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49066455TO-12-2P418-5447外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:コルク
16,534
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49066464TO-12-N-2P418-5455外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:コルク
16,534
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする