TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ)
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
外径(Φmm)300
高さ(mm)300
圧力方式内圧式
仕様(内ろ紙)無
適合放電加工油用
トラスコ品番418-5501
適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂
形状(接合部)有M30
質量(kg)9.5
タイプセンターカプラ
方式内圧式
圧力(kg/cm2)内圧(2.0)
材質(接続部)ナイロン樹脂
カプラーねじサイズM30
ろ過精度標準
内容量1箱(2個)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |