曜日別特売

TKF 水用フィルター Φ150X350(Φ33)

TKF 水用フィルター Φ150X350(Φ33) - 東海TKF 水用フィルター Φ150X350(Φ33) - 東海

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。

外径(Φmm)150高さ(mm)350内径(Φmm)33圧力方式外圧式材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)2.5方式外圧式内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49066263TW-02-2P418-5510
13,334
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066272TW-02-N-2P418-5528
13,334
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする