東海
TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ)
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)
300
高さ(mm)
330
圧力方式
内外圧式
仕様
(内ろ紙)有
適合
放電加工油用
適合機種
三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V)
材質
外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂
形状
(接合部)サイド有M30
質量(kg)
10.5
タイプ
サイドカプラ
方式
内外圧式
圧力(kg/cm
2
)
内外圧(2.0)
材質(接続部)
ナイロン樹脂
カプラーねじサイズ
M30
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ろ過精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49066491
TO-42-25-2P
418-5480
最粗
¥
43,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066507
TO-42-2P
418-5498
標準
¥
43,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません