曜日別特売

TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ46)

TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ46) - 東海TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ46) - 東海

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。

外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)46圧力方式外圧式仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用適合機種牧野フライスEDNC-(22.32.32H.32A8.32A16.40.43)EDNC-(64.64H.64A8.65.85.85W.106)EDNC-(106W.156W.157.207.2015H-2H)EDGE-(1.2.3.).H(1.2.3).EM.EH材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)7方式外圧式圧力(kg/cm2)外圧(3.0)材質(接続部)NBRゴム内容量1箱(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ろ過精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49066421TO-09-25-2P418-5412最粗
25,066
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066437TO-09-2P418-5421標準
22,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066446TO-09-N-2P418-5439粗目
22,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする