曜日別特売

水用高性能フィルター

水用高性能フィルター - 東海水用高性能フィルター - 東海水用高性能フィルター - 東海水用高性能フィルター - 東海水用高性能フィルター - 東海水用高性能フィルター - 東海水用高性能フィルター - 東海水用高性能フィルター - 東海

高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。
内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。

圧力方式内圧式方式内圧式内容量1箱(2個)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49065843UT340F340300-418-5684外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:真鍮
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49065922UT340T340300-418-5765外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066123UT300300300-418-5668外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066132UT300-A300300-418-5676外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066254UT800TS30050029418-6036外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49065947UT340Y340300-418-5781外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066175UT400KS300250-418-5838外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49066193UT400S30025029418-5854外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49065877UT340F-A340300-418-5714外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066184UT400KS-A300250-418-5846外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49065983UT500F340300-418-5889外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:真鍮
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066044UT550T340300-418-5943外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49065992UT500F-A340300-418-5897外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066053UT550TS340300-418-5951外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066001UT500FS340300-418-5901外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:真鍮
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066062UT550Y340300-418-5960外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066017UT500FS-A340300-418-5919外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066071UT550YS340300-418-5978外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066227UT800KS340300-418-6001外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066236UT800KS-A340300-418-6010外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49065886UT340M340300-418-5722外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49065913UT340M-A340300-418-5757外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49065965UT500340300-418-5862外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49065974UT500-A340300-418-5871外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49066026UT500S340300-418-5927外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49066035UT500S-A340300-418-5935外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49066114UT250M30025029418-5650外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
取扱い終了
49066157UT400K300250-418-5811外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂
オープン
取扱い終了
49066245UT800T30050029418-6028外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
取扱い終了
49065852UT340F-3340300-418-5692外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:真鍮
オープン
取扱い終了
49065931UT340T-3340300-418-5773外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
取扱い終了
49066141UT40030025029418-5803外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
取扱い終了
49066166UT400K-A300250-418-5820外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
オープン
取扱い終了
49065861UT340F-3-A340300-418-5706外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
オープン
取扱い終了
49065956UT340Y-3340300-418-5790外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
オープン
取扱い終了
49066202UT800K340300-418-5986外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂
オープン
取扱い終了
49066211UT800K-A340300-418-5994外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
オープン
取扱い終了
49065895UT340M-3340300-418-5731外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂
オープン
取扱い終了
49065904UT340M-3-A340300-418-5749外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする