東海
TKF 真鍮カプラ
真鍮材質で繰り返し使用が可能です。カプラ無しタイプに使用できます。真鍮材質で繰り返し使用が可能です。 カプラー無しタイプにご使用下さい。
材質
本体:真鍮、パッキン:NBRゴム
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ねじ山
高さ(mm)
適合メーカー
カプラータイプ
刺口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49066087
4NPM-M16-L39
120
M16
41
日立精工
H
19
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49066096
4NPM-T
120
M16
41
三菱電機、牧野フライス、西部電機
M
19
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49066105
8NP-M30
300
M30
50
ファナック
F
28
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください