TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46)

TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46) - 東海TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46) - 東海

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。

外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)46圧力方式外圧式仕様(内ろ紙)無適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)6.5タイプシャフトタイプ、外筒なし方式外圧式圧力(kg/cm2)外圧(3.0)材質(接続部)NBRゴム内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ろ過精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49066306TW-23-2P418-5552標準
22,134
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066315TW-23-N-2P418-5561粗目
22,134
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする