曜日別特売

耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ

耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ - 協和

耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。

形状丸形取付穴径(mm)G3/8材質ポリアミド(PA66)仕様ねじ込み式トラスコ品番408-2745幅(mm)25.5厚さ(mm)10質量(g)6二面幅(mm)23耐熱温度(℃)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49059062KMH-3135
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1が参考にしています
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする