マグネット標識

マグネット標識 - ニチレイマグネットマグネット標識 - ニチレイマグネットマグネット標識 - ニチレイマグネットマグネット標識 - ニチレイマグネット

マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能です。

取付け方法マグネット材質表面:塩化ビ二―ル(PVC)、裏面:マグネット質量(g)94縦(mm)150横(mm)300内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49059087MH-1530-1立入禁止
オープン
869
956(税込)
当日出荷
49059096MH-1530-2危険
オープン
869
956(税込)
当日出荷
返品不可
49059105MH-1530-3防犯カメラ設置中
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
49059114MH-1530-4矢印
オープン
869
956(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする