両口ハンマー

両口ハンマー - HAMACO(浜田工業)両口ハンマー - HAMACO(浜田工業)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭径(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49061607CBOH-1090064180
オープン
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061616CBOH-240040105
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
49061625CBOH-340043116
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
49061634CBOH-445048126
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061643CBOH-680053153
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061652CBOH-890058161
オープン
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする