曜日別特売

パテナイフ B

パテナイフ B - HAMACO(浜田工業)パテナイフ B - HAMACO(浜田工業)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)全長(mm)200材質ベリリュウム銅合金刃長(mm)94内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49061871CBPK-100B100
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061896CBPK-25B25
オープン
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
49061914CBPK-40B40
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061932CBPK-50B50
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061957CBPK-65B65
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする