曜日別特売

パテナイフ

パテナイフ - HAMACO(浜田工業)パテナイフ - HAMACO(浜田工業)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)200材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49061887CBPK-252510475
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
49061905CBPK-404010495
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
49061923CBPK-5050104105
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
49061941CBPK-6565104115
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061966CBPK-7575104225
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061862CBPK-10010090240
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする