防爆モンキーレンチ

防爆モンキーレンチ - HAMACO(浜田工業)防爆モンキーレンチ - HAMACO(浜田工業)防爆モンキーレンチ - HAMACO(浜田工業)防爆モンキーレンチ - HAMACO(浜田工業)防爆モンキーレンチ - HAMACO(浜田工業)防爆モンキーレンチ - HAMACO(浜田工業)
(1件のレビュー)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)内容量1丁
全7種類を絞り込む
最大口開き(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49061126CBM-15018150135
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49061135CBM-20024200280
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
49061144CBM-25030250440
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
49061153CBM-30036300720
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
49061162CBM-375463751410
オープン
61,980
68,178(税込)
当日出荷
49061171CBM-450554502260
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061187CBM-600656004705
オープン
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49061153
2016-09-29
用途: 米軍基地内燃料タンク配管
有限会社國場電工

いままで使用していたものよりがたが無く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする