曜日別特売

防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ

防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ - タイカ防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ - タイカ

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。

用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。ねじ径M10形状丸形質量(g)400全高(mm)64接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)132×85接続方式耐久性材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM特性防振ゲル高さ(mm)34内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
材質(プレート)
使用周波数(Hz)
材質(ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49067505SF-30-STEELゴム:シリコーンゲル、EPDM、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:スチール(三価クロメートメッキ)404-0066スチール/三価クロメートメッキ(推奨)13~スチール/三価クロメートメッキ
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
49067514SF-30-SUSゴム:シリコーンゲル、EPDM、ボルト:ステンレス(SUS304)、プレート:ステンレス(SUS304)404-0074ステンレス(SUS304)(推奨)13~ステンレス(SUS304)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49067532SF-50-STEELゴム:シリコーンゲル、EPDM、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:スチール(三価クロメートメッキ)404-0082スチール/三価クロメートメッキ(推奨)15~スチール/三価クロメートメッキ
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49067541SF-50-SUSゴム:シリコーンゲル、EPDM、ボルト:ステンレス(SUS304)、プレート:ステンレス(SUS304)404-0091ステンレス(SUS304)(推奨)15~ステンレス(SUS304)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする