スリーライク
全面反射腕章「防犯」 蛍光
高輝度プリズム反射材を使用した防犯啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途
防犯啓蒙商品。
表示内容
防犯
取付方式
安全ピン付マジックテープ
材質
高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
仕様
安全ピン付マジックテープ仕様
質量(g)
60
縦(mm)
90
横(mm)
400
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49067085
A-0620-G
418-3860
蛍光グリーン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49067094
A-0620-Y
418-3878
蛍光イエロー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください