曜日別特売

フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)

フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) - ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) - ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) - ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) - ゼンシン
(2件のレビュー)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。

用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49062045Z-10000NW-15-30015420-36403000.50.3
9,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
49062054Z-10000NW-15-50015420-36585000.50.5
10,800
6,498
7,148(税込)
当日出荷
49062063Z-10000NW-20-30020420-36663000.60.3
12,600
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
49062072Z-10000NW-20-50020420-36745000.70.5
13,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
49062081Z-10000NW-25-30025420-36823000.90.3
16,100
9,698
10,668(税込)
当日出荷
49062097Z-10000NW-25-50025420-36915001.00.5
17,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
49062106Z-10000NW-32-30032420-37043001.20.3
21,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49062115Z-10000NW-32-50032420-37125001.40.5
23,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49062124Z-10000NW-40-30040420-37213001.70.3
26,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
49062133Z-10000NW-40-50040420-37395001.90.5
28,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
49062142Z-10000NW-50-30050420-37473002.40.3
35,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49062151Z-10000NW-50-50050420-37555002.70.5
39,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49062045
2023-05-24
用途: 蒸気釜の修理に使用
スモークハウス

フレキシブルメタルホースは使いやすく重宝しています。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 49062072
2022-08-04
用途: ガスの配管

地震の多いところなので、長いガスの配管工事に最適でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする