ツイストクリップ

ツイストクリップ - 品川商工ツイストクリップ - 品川商工ツイストクリップ - 品川商工ツイストクリップ - 品川商工ツイストクリップ - 品川商工ツイストクリップ - 品川商工ツイストクリップ - 品川商工ツイストクリップ - 品川商工
(5件のレビュー)

RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。

用途配線束、ケーブルなどの結束に。ナチュラル材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49064924TCR-05T16.421.05.221.2
オープン
479
527(税込)
当日出荷
49064933TCR-08T18.125.58.323.7
オープン
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
49064942TCR-11T20.531.011.636.8
オープン
599
659(税込)
当日出荷
49064951TCR-15T22.035.015.041.2
オープン
649
714(税込)
当日出荷
49064967TCR-16T21.133.816.051.9
オープン
649
714(税込)
当日出荷
49064976TCR-18T23.639.518.050.9
オープン
759
835(税込)
当日出荷
49064985TCR-20T25.142.520.056.4
オープン
799
879(税込)
当日出荷
49064994TCR-23T26.646.023.060.6
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49064985
2023-10-19
用途: ケーブルを纏めるに
その他業種

パソコンの中はもちろん、LANケーブルやUSBケーブルをスッキリと!
簡単につけ外しができていいです!

対象商品 : 49064924
2023-05-16
用途: 製品梱包用

社内で生産している医療機器を納品する際、まとめるために使用しています。ちょうどこのサイズがよくて満足しています。

対象商品 : 49064933
2023-07-18
用途: 製造ライン作業時
製造業

作業の仮止め用として使用しています。ちょうどよい大きさなので大変良かったです。

対象商品 : 49064994
2016-08-05
用途: 架線ワイヤーにケーブルを懸垂させる(仮止め)
studioMUR

本来の使い方と違って、架線にケーブルを仮止めするのに使えないかと思い購入。
両側をナイロンバンドで止めるので、あまり力はかからないのだが、リング部分が細いので、懸垂耐力はほとんどない。この目的には適さないようだ。本来の用途外使用なので評価は普通。

対象商品 : 49064967
2016-03-15
用途: ケーブルの結束、配線の仮止め等
建設業・工事業

ホームセンターでは売っていないので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする