曜日別特売

ワイヤークランプ

ワイヤークランプ - 品川商工ワイヤークランプ - 品川商工ワイヤークランプ - 品川商工ワイヤークランプ - 品川商工ワイヤークランプ - 品川商工ワイヤークランプ - 品川商工ワイヤークランプ - 品川商工ワイヤークランプ - 品川商工
(5件のレビュー)

RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。

用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質ナイロン6グレーテープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
収納寸法(mm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
収納寸法(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49065064S-5041袋(100個)(最大)4.51217.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49065073S-5061袋(100個)(最大)6.51517.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
49065082S-5081袋(100個)(最大)8.51517.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49065091S-5101袋(50個)(最大)1029.522
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49065107S-5141袋(50個)(最大)1429.524
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
49065116S-5181袋(50個)(最大)1829.527
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49065125S-5251袋(20個)(最大)254534
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49065073
2021-01-04
用途: 旧車の配管
カークラフト大坪

エンジンオイルルームにあるウォシャータンクをトランクルームに移設、ホースの固定に使用

対象商品 : 49065064
2020-11-28
用途: 自動車の引き込み線の結束
小坂農場農・林・水産業

線の結束に使用しました綺麗に出来、満足しています。

対象商品 : 49065073
2018-09-20
用途: 電子機器筐体内のケーブル引き回し
製造業

造りはしっかりしており本体強度は問題なさそうですが、粘着テープの強度、耐久性に若干不安を感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 49065091
2017-04-30
用途: ゲーム機製造での配線クランプとして使用

粘着力が 多少弱い ロックを外すときに一緒にシールがはがれる

対象商品 : 49065073
2014-05-16
用途: 電気系の配線

以前より使用しているメーカーのものですが担当者が退職してしまったため急きょ探して購入しました。
電気機械の配線で使用しているのですがきっちりとロックが止まるので配線がしっかりと固定されます。
欲を言えばもう少し低価格なら・・・
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
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする