LEDスペーサー LH-3シリーズ

LEDスペーサー LH-3シリーズ - 品川商工LEDスペーサー LH-3シリーズ - 品川商工LEDスペーサー LH-3シリーズ - 品川商工LEDスペーサー LH-3シリーズ - 品川商工LEDスペーサー LH-3シリーズ - 品川商工LEDスペーサー LH-3シリーズ - 品川商工
(1件のレビュー)

RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。

用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
全15種類を絞り込む
全長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49063953LH-3-10T10
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49063962LH-3-11T11
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
49063971LH-3-12T12
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49063987LH-3-13T13
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
49063996LH-3-14T14
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49064005LH-3-15T15
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49064014LH-3-1T1
オープン
838
922(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49064023LH-3-2T2
オープン
858
944(税込)
当日出荷
49064032LH-3-3T3
オープン
879
967(税込)
当日出荷
49064041LH-3-4T4
オープン
879
967(税込)
当日出荷
49064057LH-3-5T5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
49064066LH-3-6T6
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
49064075LH-3-7T7
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
49064084LH-3-8T8
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49064093LH-3-9T9
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49064032
2024-05-14
用途: プリント基板へのはんだ付けの際に使用します
ユニオン電商株式会社製造業

LEDが傾くことなく取り付けができるので愛用させて頂いています
購入単位も適切で重宝しています
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
2091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする