曜日別特売

テンキー式耐火金庫

テンキー式耐火金庫 - エーコーテンキー式耐火金庫 - エーコー

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
お好きな暗証番号を1種類登録可能。

仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本質量(kg)67内容量(L)37内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80施錠方法テンキー式耐火時間1時間内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※沖縄を含む離島への商品配送は都度御見積が必要になります。
※トラック荷台上でのお渡しになり、お客様自身で荷下ろしをお願い致します。
※重量60kg以上の商品は2名での荷下ろしを推奨致します。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48829033ONS-E330×513×603240×321×48537
154,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする